![TKSD25G3/1120 20/20](/medias/INDELGRLXXXX-BLGD-TKDS-G3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcxWkM4NU9ETTBOVFk1TkRZMU9EZzJMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5Q1RFZEVYMVJMUkZOZlJ6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTI0OTA4MzAzODAwMjYwZjg4MjNlZDhkMjBmNTFjZDExZDc1NzQxYjEzZWRjNzIwM2I1OTUwZmFmZDhiYzBlYg)
![TKSD25G3/1120 20/20](/medias/INDELGRLXXXX-BLGD-TKDS-G3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcxWkM4NU9ETTBOVFk1TkRZMU9EZzJMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5Q1RFZEVYMVJMUkZOZlJ6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTI0OTA4MzAzODAwMjYwZjg4MjNlZDhkMjBmNTFjZDExZDc1NzQxYjEzZWRjNzIwM2I1OTUwZmFmZDhiYzBlYg)
21534103
Profilsínek
INA
INA
TKSD25G3/1120 20/20
INA INA
Leírás
INA TKSD25G3/1120 20/20
Rail; Ball Guide Profile; Random; 44.094MM Length; 23MM Width; 21.7MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
Anyagszám
TKSD25G3/1120 20/20
BDI anyagszám
21534103
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADnek/TKSD25G3-1120-20-20/p/21534103
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
3,47
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
Ball Guide Profile
Hossz típus
Random
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Kategória - BDI
Profile Rails
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Ball Guide Profile Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
7.65444
Hosszú leírás
Rail; Ball Guide Profile; Random; 44.094MM Length; 23MM Width; 21.7MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
Hossz
44,094 hüvelyk | 1120 milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Magasság
0,854 hüvelyk | 21,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés