https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-TL-UCP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU1TOHhNREl4TVRrMk1qY3hOakU1TUM5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZWRXhmVlVOUVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDMwMmNkY2ZhMjBjM2Q4ODY0ZjVkYjgzOGQzMzRkMTdiZTQzNjljZTAxYmM1MjU0MmRhNDk3Nzc5MjkxZDliZQ
23721888
Profilsínek
ROLLON
ROLLON
TLC43-800
ROLLON ROLLON
Leírás
ROLLON TLC43-800
U Channel Profile Rail; Random; 800MM Length; 43MM Width; 21MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
Anyagszám
TLC43-800
BDI anyagszám
23721888
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADnek/TLC43-800/p/23721888
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
2,06
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
U Channel Profile
Hossz típus
Random
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | T-Rail | For Use with Wheel Carriage
Kategória - BDI
Profile Rails
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
U Channel Profile Linear
A gyártó URL-je
https://www.rollon.com
Súly / LBS
4.58561
Hosszú leírás
U Channel Profile Rail; Random; 800MM Length; 43MM Width; 21MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
Magasság
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Hossz
31,496 hüvelyk | 800 milliméter
Szélesség
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés