https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOACSRYX-PLG-RLHLCLS-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnd05DOHhNRFU0TnpFMk5EWTNNakF6TUM5SlRrUlVTRTlCUTFOU1dWaGZVRXhIWDFKTVNFeERURk5mVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDVkMGE4YmYwZWQ0MDgwODgxNGZkYmU0NDdlNTczMDliOTdiYzg0MDVkNDA0ZTliYmI1NWVlMmM0MDI5ZGJl
THOMSON
THOMSON
431HP20
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 431HP20
Plug; Rail Hole Closing; 9.5 MM Dia; Plastic; Used with 421N20 | 421H20 Rail
Nr. katalogowy
431HP20
Nr kat. BDI
857876
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/431HP20/p/857876
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
9.5 MM Dia
Materiał
Plastic
Używane z
421N20 | 421H20 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1000 Pcs
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
431HP20
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; 9.5 MM Dia; Plastic; Used with 421N20 | 421H20 Rail