NSK
NSK
L45800003-003
NSK NSK
Opis
NSK L45800003-003
Plug; Rail Hole Closing; M3 Bolt Size; Plastic; Used with L1S15 Rail
Nr. katalogowy
L45800003-003
Nr kat. BDI
1189258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-profilowe---akcesoria/L45800003-003/p/1189258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
0029176083396
Nazwa Produktu
Plug
Typ Produktu
Rail Hole Closing
Rozmiar
M3 Bolt Size
Materiał
Plastic
Używane z
L1S15 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Profile Rail Accessories
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Rail Hole Closing
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
Plug; Rail Hole Closing; M3 Bolt Size; Plastic; Used with L1S15 Rail