NSK
NSK
LH35WS-01
NSK NSK
Leírás
LH35WS-01 ; DUPLA TÖMÍTÉS
Seal; 3.6 MM T; Used with LAH35 Carriage
Anyagszám
LH35WS-01 =N/P 5
BDI anyagszám
1190017
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADn-tartoz%C3%A9kok/LH35WS-01/p/1190017
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411700
Súly / Kilogramm
0,03
EAN
0029176082023
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Seal
Méret
3.6 MM T
Ezzel használatos:
LAH35 Carriage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double per Set | Without Connector
Kategória - BDI
Profile Rail Accessories
Harmonizált tarifakód
4016.93.50.50
Gyári tételszám
LH35WS-01
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
Seal; 3.6 MM T; Used with LAH35 Carriage