HEPCO
HEPCO
CP-25265-L85
HEPCO HEPCO
Leírás
HEPCO CP-25265-L85
Carriage Plate; Undriven; 85 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Aluminum; Used with AU25265 Carriage
Anyagszám
CP-25265-L85
BDI anyagszám
19117777
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/V-s%C3%ADn-tartoz%C3%A9kok/CP-25265-L85/p/19117777
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,258
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Carriage Plate
Terméktípus
Undriven
Méret
85 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H
Anyag
Aluminum
Ezzel használatos:
AU25265 Carriage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Kategória - BDI
V Rail Accessories
Főnév
Plate
Kulcsszó karaktersor
Carriage Undriven
Hosszú leírás
Carriage Plate; Undriven; 85 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Aluminum; Used with AU25265 Carriage