HEPCO
HEPCO
L-FC35
HEPCO HEPCO
Leírás
HEPCO L-FC35
Clamp; Long Flange; 60 MM L X 76 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NS35 Rail
Anyagszám
L-FC35
BDI anyagszám
19118929
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/V-s%C3%ADn-tartoz%C3%A9kok/L-FC35/p/19118929
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112100
Súly / Kilogramm
0,74
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Clamp
Terméktípus
Long Flange
Méret
60 MM L X 76 MM W X 62 MM H
Anyag
Aluminum
Ezzel használatos:
NS35 Rail
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Anodized | Corrosion Resistance | 7 MM Through Hole | M8 X 35 Socket Head Cap Screw
Kategória - BDI
V Rail Accessories
Főnév
Clamp
Kulcsszó karaktersor
Flange
Súly / LBS
1.631
Hosszú leírás
Clamp; Long Flange; 60 MM L X 76 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NS35 Rail