19122781
Szyny typu „V“ - akcesoria
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
WC-4-A
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
Opis
BISHOP-WISECARVER WC-4-A
Wheel Cover; Assembly; 88.9 MM L X 63.5 MM W X 40.1 MM H; Polymer; Used with BWIC4 | BWIE4 Wheel
Nr. katalogowy
WC-4-A
Nr kat. BDI
19122781
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Szyny-typu-%E2%80%9EV%E2%80%9C---akcesoria/WC-4-A/p/19122781
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Wheel Cover
Typ Produktu
Assembly
Rozmiar
88.9 MM L X 63.5 MM W X 40.1 MM H
Materiał
Polymer
Używane z
BWIC4 | BWIE4 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Socket Head Cap Screw and Washer | Black | Can be Used for Both Inch/Metric V Rail Assembly
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Wheel Assembly
Waga / LBS
3.5
Długi Opis
Wheel Cover; Assembly; 88.9 MM L X 63.5 MM W X 40.1 MM H; Polymer; Used with BWIC4 | BWIE4 Wheel