Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

MGN07C2R230Z0HM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25166822-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobE9DOHhNREk1TmpFMU5qVXlNRFEzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpZNE1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDUyYWI1YzdkMjNiZTE3NDdkMWI4M2I3NzJiNTZkMGRhZDhmM2U5MGY5MWM5ZWNiNGJiYjYwZDZiOWZmZmRkOA
25166822 Profilsín egységek 

HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION

MGN07C2R230Z0HM

Leírás

MGN07C2R230Z0HM

Profile Rail Assembly; 230MM Rail Length; 7MM Rail Width; 4.8MM Rail Height; 2 Carriage/Rail; 15MM Fixing Hole Center to Center; 4.2MM Fixing Hole Size; Roller Guide Profile; Non-Magnetic

Anyagszám

MGN7CZ0HM 2DB + MGNR7R230HM 1DB

BDI anyagszám
25166822

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
HIWIN CORPORATION
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
1
Termékcsoport - BDI
L00124
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail
A gyártó URL-je
https://www.hiwin.com
Termék leírás
Profile Rail Assembly
Termékleírás
230MM Rail Length; 7MM Rail Width; 4.8MM Rail Height; 2 Carriage/Rail; 15MM Fixing Hole Center to Center; 4.2MM Fixing Hole Size; Roller Guide Profile; Non-Magnetic
Hosszú leírás
Profile Rail Assembly; 230MM Rail Length; 7MM Rail Width; 4.8MM Rail Height; 2 Carriage/Rail; 15MM Fixing Hole Center to Center; 4.2MM Fixing Hole Size; Roller Guide Profile; Non-Magnetic