Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

PDU2L2100R/T2XC https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLASSY-TBLTD-PDU2-AL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNU15ODRPVFl3TmpjM05qYzFNRE00TG1wd1p3fGRjNWFiYTRhYmU5MmVkNmM0ZGUwZjQxYjczMzkxMjc1Yzg0NDllM2UxYmYzZjUzYTZjYjA3ZWQ3N2YzNDkxYjY
19119755 Szyny profilowe - zestawy 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

PDU2L2100R/T2XC

Opis

BISHOP-WISECARVER PDU2L2100R/T2XC

Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 2100MM Rail Length; 60MM Rail Width; 2217MM OA Length; 78MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 1925MM Stroke Length

Nr. katalogowy

PDU2L2100R/T2XC

Nr kat. BDI
19119755

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
BISHOP-WISECARVER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Rail Assembly
Typ Produktu
Toothed Belt Driven Profile
Number of Carriages/Rail
2
Seria
PDU2
Materiał
Aluminum
Śruba toczna Tak / Nie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Corrosion Resistance | Removable Carriage Plate | Right Handed Shaft | Beam with T Slot
Kategoria - BDI
Profile Rail Assemblies
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Profile Rail Belt Driven Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
PDU2L2100R/T2XC
Długi Opis
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 2100MM Rail Length; 60MM Rail Width; 2217MM OA Length; 78MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 1925MM Stroke Length
Rozstaw Otworów Montażowych
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Całkowita
87,283 Cale | 2,217 Milimetry
Skok śruby tocznej
0 cale | 0 milimetry
Średnica śruby tocznej
0 cale | 0 milimetry
Długość szyny
82,677 cale | 2,100 milimetry
Szerokość szyny
2,362 cale | 60 milimetry
Szerokość Całkowita
3,071 Cale | 78 Milimetry
Długość skoku
75,787 cale | 1,925 milimetry
Średnica otwory montażowego
0 cale | 0 milimetry
Wysokość Całkowita
2,008 Cale | 51 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież