Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

PDU2L800L/P2X https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISRLASSY-TBLTD-PDU2-AL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNU15ODRPVFl3TmpjM05qYzFNRE00TG1wd1p3fGRjNWFiYTRhYmU5MmVkNmM0ZGUwZjQxYjczMzkxMjc1Yzg0NDllM2UxYmYzZjUzYTZjYjA3ZWQ3N2YzNDkxYjY
19120330 Profilsín egységek 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

PDU2L800L/P2X

Leírás

BISHOP-WISECARVER PDU2L800L/P2X

Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 800MM Rail Length; 60MM Rail Width; 917MM OA Length; 95MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 625MM Stroke Length

Anyagszám

PDU2L800L/P2X

BDI anyagszám
19120330

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
BISHOP-WISECARVER
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00220
Termék neve
Rail Assembly
Terméktípus
Toothed Belt Driven Profile
Kocsik száma sínenként
2
Sorozat
PDU2
Anyag
Aluminum
Golyósorsó Igen/Nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Removable Carriage Plate | Left Handed Shaft | Beam with 4 X M5 Tapped Hole
Kategória - BDI
Profile Rail Assemblies
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail Belt Driven Linear
A gyártó URL-je
Gyári tételszám
PDU2L800L/P2X
Hosszú leírás
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 800MM Rail Length; 60MM Rail Width; 917MM OA Length; 95MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 625MM Stroke Length
A rögzítőlyukak középponti távolsága
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szerelőfura
0átmérő - Coll | 0átmérő - Milliméter
Lökethossz
24,606 Coll | 625 Milliméter
Sín szélessége
2,362 Coll | 60 Milliméter
Teljes szélesség
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Golyósorsó emelkedése
0 Coll | 0 Milliméter
Teljes hossz
36,102 hüvelyk | 917 milliméter
Teljesítmény magasság
2,008 hüvelyk | 51 milliméter
Golyósorsó átmérője
0 Coll | 0 Milliméter
Sín hossza
31,496 Coll | 800 Milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés