https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25350870-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMk5qUTNNVFExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV6TlRBNE56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MThmY2EyODIzM2VkYzdlYjkxZGUxNzRiZmM1NDc0MTM0NTUxMDdhMGY0MDRmMTNlYzYxMGU1NGM5ZDM2YjgxNw
27441703
Profilsín egységek
THK
THK
SR25W1SS+150LY G-15
THK THK
Leírás
THK SR25W1SS+150LY G-15
Profile Rail Assembly; 150MM Rail Length; 23MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; SR Series; Normal Preload; Normal Accuracy; Steel Block/Rail
Anyagszám
SR25W1SS+150LY G-15
BDI anyagszám
27441703
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Goly%C3%B3-%C3%A9s-g%C3%B6rg%C5%91-megvezet%C3%A9s%C5%B1-rendszerek,-asztalok/Profils%C3%ADn-egys%C3%A9gek/SR25W1SS+150LY-G-15/p/27441703
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail
A gyártó URL-je
https://www.thk.com
Termék leírás
Profile Rail Assembly
Termékleírás
150MM Rail Length; 23MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; SR Series; Normal Preload; Normal Accuracy; Steel Block/Rail
Hosszú leírás
Profile Rail Assembly; 150MM Rail Length; 23MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; SR Series; Normal Preload; Normal Accuracy; Steel Block/Rail