https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFASA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcxTkM4eE1ERTJOakkxTlRnM09ERTNOQzlKVGtST1UwdEJVMU5aV0ZoZlFsTkdUbDlYUmtGVFFWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhMTQ2YzU3OWY3ODQ2NmZkNWY4OTdkOGY4NjFlNTA5NTJhOWY4Zjk5YmJhOTA3MDU2Y2JmMGQ2Y2M3NTVhMmU
1195818
Zestawy do śrub tocznych
NSK
NSK
W1404FA-2-C3T5
NSK NSK
Opis
NSK W1404FA-2-C3T5
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 521MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; SFT Ball Nut Series
Nr. katalogowy
W1404FA-2-C3T5
Nr kat. BDI
1195818
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Kompletne-zestawy/Zestawy-do-%C5%9Brub-tocznych/W1404FA-2-C3T5/p/1195818
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,78
UNSPSC
26111535
Grupa Produktowa BDI
L00112
EAN
0029176511653
Nazwa Produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Kierunek gwintu
Right Hand
Liczba splotów
1
Materiał
Steel
Blok końcowy Tak / Nie
No
Śruba toczna – seria
A
Kulkowa nakrętka toczna – seria
SFT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Finished Shaft End | Non Preloaded | Fine Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade | Axial Play
Kategoria - BDI
Ball Screw Assemblies
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
Waga / LBS
1.698
Długi Opis
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 521MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; SFT Ball Nut Series
Średnica gwintu
0,551 cale | 14 milimetry
Skok gwintu
0,197 cale | 5 milimetry
Długość Całkowita
20,512 Cale | 521 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież