201-1076 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISASSYXX-DVRL-1CRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnek55ODRPVFl3TmpjMk9EVTFPRE00TG1wd1p3fDNhZjc4NmFlYTQzZjQwNzdlMjQ2NmRkYTc2YjU2NDlhMjQ2YjdjMTZhNDNlZmM3NWU4ZTNmMGVmYzJhMDgyNjE
19117381 V型轨道组件 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

201-1076

描述

BISHOP-WISECARVER 201-1076

Rail Assembly; Double Edge V; 1076MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1076MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 1 Carriage; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height

制造商部件号

201-1076

BDI部件号
19117381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
1.346
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Double Edge V
滑块数量
AU20-18
滑块数量
1
材料
Aluminum Carriage | Steel Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
类别 - BDI
V Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
201-1076
详细描述
Rail Assembly; Double Edge V; 1076MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1076MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 1 Carriage; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
支撑轨宽度
0.488 英寸 | 12.4 毫米
总高
0.982 英寸 | 24.95 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
滑块高
0.945英寸 | 24毫米
安装孔直
0.177英寸 | 4.5毫米
导轨长
42.362英寸 | 1,076毫米
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米
滑块宽
2.52英寸 | 64毫米
滑块长
3.937英寸 | 100毫米
全长
42.362 英寸 | 1,076 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新