BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
202-1796
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
Popis
BISHOP-WISECARVER 202-1796
Rail Assembly; Double Edge V; 1796MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1796MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 2 Carriages; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
Katalógové číslo výrobcu
202-1796
BDI #
19117396
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Kompletn%C3%A9-zostavy/V-ko%C4%BEajnice-line%C3%A1rne---zostavy/202-1796/p/19117396
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BISHOP-WISECARVER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Rail Assembly
Typ produktu
Double Edge V
Dĺžka koľajničky v palcoch
70.709
Dĺžka koľajničky v milimetroch
1,796
Šírka koľajničky v palcoch
0.787
Šírka koľajničky v milimetroch
20
Celková dĺžka - palce
70.709
Celková dĺžka – milimetre
1,796
Celková šírka - palce
2.52
Celková šírka – milimetre
64
Celková výška - palce
0.982
Celková výška – milimetre
24.95
Šírka podpornej koľajničky v palcoch
0.488
Šírka podpornej koľajničky v milimetroch
12.4
Počet saní
AU20-18
Počet ložiskových blokov/saní
2
Dĺžka saní v palcoch
3.937
Dĺžka saní v milimetroch
100
Šírka saní v palcoch
2.52
Šírka saní v milimetroch
64
Výška saní v palcoch
0.945
Výška saní v milimetroch
24
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier - palce
3.543
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier – milimetre
90
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.177
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
4.5
Materiál
Aluminum Carriage | Steel Rail
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
Kategória BDI
V Rail Assemblies
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
202-1796
Dlhý popis
Rail Assembly; Double Edge V; 1796MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1796MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 2 Carriages; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov