INA
INA
FFW2535
INA INA
描述
INA FFW2535
Assembly; Needle Roller Cage; 47.4 MM L X 20.5 MM W; Cage: Plastic; Used with M6035 Guideway
制造商部件号
FFW2535
BDI部件号
1172863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/FFW2535/p/1172863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371293314
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
47.4 MM L X 20.5 MM W
与...一起用
M6035 Guideway
材料
Cage: Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angled | Double Row | 2.5 MM Dia X 9.8 MM L Roller | 8 Roller/Cage
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FFW2535
重量/磅
0.019
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 47.4 MM L X 20.5 MM W; Cage: Plastic; Used with M6035 Guideway