EWELLIX
EWELLIX
LWEREC 9
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWEREC 9
End Piece; 6 MM L X 21.7 MM W X 22 MM H; Used with LWRE9 Rail
制造商部件号
LWEREC 9
BDI部件号
1240524
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/LWEREC-9/p/1240524
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310774
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
6 MM L X 21.7 MM W X 22 MM H
与...一起用
LWRE9 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 DIN 7991 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWEREC 9
重量/磅
0.031
详细描述
End Piece; 6 MM L X 21.7 MM W X 22 MM H; Used with LWRE9 Rail