NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
SRT5013
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES SRT5013
Ball Screw; 1" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 96" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; SAR | SBN | SEL Ball Nut Series
制造商部件号
SRT5013
BDI部件号
22852997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0/SRT5013/p/22852997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.98
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
滚珠丝杠螺母系列
SAR | SBN | SEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot use with Other Manufacturers Ball Screw | Case Hardened | Black Oxide Finish | 0.156 IN Nominal Ball Dia
类别 - BDI
Linear Ball Screws
名称
Ball Screw
关键字串
Linear
制造商货号
SRT5013
重量/磅
17.6
详细描述
Ball Screw; 1" Screw Diameter; 1/4" Thread Lead; 96" Screw Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; SAR | SBN | SEL Ball Nut Series
螺栓直
1英寸 | 25.4毫米
螺纹导程
0.25 英寸 | 6.35 毫米
螺杆长度
96 英寸 | 2438.4 毫米