

EWELLIX
EWELLIX
LSXS 8
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LSXS 8
1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 5/8" Overall Length; 2" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 1-1/2" Bolt Center Across Shaft; 3/16" Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
LSXS 8
BDI部件号
1304238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/LSXS-8/p/1304238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LJX
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
LSXS 8
重量/磅
0.077
详细描述
1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 5/8" Overall Length; 2" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 1-1/2" Bolt Center Across Shaft; 3/16" Mounting Hole Diameter; Aluminum
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到轴心
1 英寸 | 25.4毫米
总高
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装孔直
0.188英寸 | 4.775毫米
轴安装孔间
1.5英寸 | 38.1毫米
全长
0.625 英寸 | 15.875 毫米