

THOMSON
THOMSON
A243848
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON A243848
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
A243848
BDI部件号
853607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/A243848/p/853607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 美国 | 76 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486100355
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
A243848
重量/磅
1.43
详细描述
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
长度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米