INA
INA
INA KH16-PP
INA INA
描述
INA KH16-PP ; 轴承/直线轴承
16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KH16-PP
BDI部件号
1411784
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-KH16-PP/p/1411784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 104 |
BDI- 斯洛伐克 | 206 |
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 104 |
BDI- 罗马尼亚 | 104 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802049893
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KH16-PP
重量/磅
0.077
详细描述
16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
1.181 英寸 | 30 毫米