INA
INA
KBO16-PP
INA INA
描述
INA KBO16-PP ; 轴承/直线轴承
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
INA KBO16-PP
BDI部件号
1411764
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KBO16-PP/p/1411764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802101263
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KBO16-PP
重量/磅
0.106
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米