INA
INA
KH08-PP
INA INA
描述
INA KH08-PP ; 轴承/直线轴承
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
INA KH08-PP
BDI部件号
1411776
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KH08-PP/p/1411776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 24 |
BDI- 匈牙利 | 15 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802326550
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KH08-PP
重量/磅
0.04
详细描述
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米