LBBR 20-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBBR-50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaE5pOHhNREk1TXpVd016RXpNVFkzT0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpDVWw4MU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZTkzM2E2NWE3MjhlMzhiODUwMWQyYzIzYzAyNDgwMmFmNTRkNGQ3YWRmODM1ZjFkM2Y4NzMzNjc4MTM4NjUy
1413731 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

LBBR 20-2LS

描述

SKF LBBR-20-2LS ; 轴承/直线轴承

20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBBR 20-2LS

BDI部件号
1413731

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 105
BDI- 斯洛伐克 12
BDI- 匈牙利 111
BDI- 罗马尼亚 105

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314274892
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBBR 20-2LS
重量/磅
0.046
详细描述
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
长度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新