20289474
Łożyska nie montowane
EWELLIX
EWELLIX
LBCD 20 D-2LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LBCD 20 D-2LS
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
Nr. katalogowy
LBCD 20 D-2LS
Nr kat. BDI
20289474
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LBCD-20-D-2LS/p/20289474
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314223371
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.26
Średnica Zewn. Milimetry
32
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
2 Seals
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Długi Opis
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
Długość
1,772 Cale | 45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież