LBD8SUUAJ https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LBD-UU-AJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnME9DOHhNRFEyTmpnMk5Ua3pPRFEyTWk5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZURUpFWDFWVlgwRktYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkODU0Yjk5NTY0NWJiZGM1YTIyNzhiMDc3ZjQwMWQyYTZjYmYxYzYxMjIxOTQzYTYzOTRhN2M3YjU5NTk3MzM
515148 未安装轴承 

IKO IKO

LBD8SUUAJ

描述

IKO LBD8SUUAJ

8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 17MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBD8SUUAJ

BDI部件号
515148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557069390
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Steel Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBD8SUUAJ
重量/磅
0.018
详细描述
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 17MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新