515402
Łożyska nie montowane
IKO
IKO
LME122232NOP
IKO IKO
Opis
IKO LME122232NOP
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LME122232NOP
Nr kat. BDI
515402
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LME122232NOP/p/515402
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,029
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4549557038419
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Open
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Numer Materiałowy producenta
LME122232NOP
Waga / LBS
0.066
Długi Opis
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież