IKO
IKO
LME203245
IKO IKO
描述
IKO LME203245
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LME203245
BDI部件号
515421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LME203245/p/515421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557038617
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LME203245
重量/磅
0.214
详细描述
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米