SKF LBCR 80A-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBCR-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnd1lpOHhNREk1TXpVeE9USTROak13TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpEVWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2ZkNGYyM2Q0ZDQ0YmQ0M2UzNDUxOTljYjVlMmVhMzU2MDIyNDFmMmM2YmFmYjNlY2VjMjZhNzdlNzEwZWE0OQ
1413566 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

SKF LBCR 80A-2LS

描述

SKF LBCR 80A-2LS ; 轴承/直线轴承

80MM Bore; 120MM Outside Diamter; 165MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBCR 80 A-2LS

BDI部件号
1413566

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 11
BDI- 斯洛伐克 4
BDI- 匈牙利 11
BDI- 罗马尼亚 11

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314053862
重量 / Kilogram
1.901
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Synthetic Retainer | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCR 80 A-2LS
重量/磅
4.189
详细描述
80MM Bore; 120MM Outside Diamter; 165MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
长度
6.496 英寸 | 165 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新