SUPER32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SUPER24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnek1DOHhNRFEzT1RBM016TTVORGN4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFWUVJWSXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk5ZmFhNDU3ZmM0YzBlNjM0YzFjY2E4ZDkxOWFhNzg5ZjQwZDg3M2NjNmY0MTZkNzdiYmRlN2FkZDhkNWJiYg
854210 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

SUPER32

描述

THO SUPER-32 ; 轴承/直线轴承

2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning

制造商部件号

SUPER32

BDI部件号
854210

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 4
BDI- 加拿大 1
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486102717
重量 / Kilogram
0.404
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SUPER32
重量/磅
1.45
详细描述
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新