SSUTFB16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TSFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNRFEzT1RBM09UazRNVEE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZOR1FqRTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI3NDMxNTdkNWQ3MDNiZjU3NTI2NDBkYzg2NDAyZjkwNTY4M2QzMzAyNTVmMmE3N2NlMjdkMjQ2Y2EzOWU1ZTU
854420 法兰座 

THOMSON THOMSON

SSUTFB16

描述

THOMSON SSUTFB16

1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5.33" Housing Length; 5/16" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-16-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin

制造商部件号

SSUTFB16

BDI部件号
854420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486110200
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SSU-16-WW
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
18TPI | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
SSUTFB16
重量/磅
1.95
详细描述
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5.33" Housing Length; 5/16" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SSU-16-WW; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
壳体全长
5.33 英寸 | 135.382 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
螺栓间距
2.13 英寸 | 54.1 毫米
安装孔直
0.313英寸 | 7.95毫米
螺栓分布圆名义直
3.01英寸 | 76.45毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新