对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

511P35A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-511H25A0TOP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoak1DOHhNRFEzT1RBNU5qa3lNakUwTWk5SlRrUlVTRTlRVWtKWVdGaGZOVEV4U0RJMVFUQlVUMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRlNzY2Y2FiNWRmZjkzZjBmZTIxYWY3ZDJhZTYwNmQ0NDU0NmFkYTM1NTNjYzI2NmIzMzZhYWNlNWNiMzY4NDU
865899 滑块 

THOMSON THOMSON

511P35A1

描述

THOMSON 511P35A1 ; 轴承/直线轴承

Carriage; Ball Slide; Series 500; 111.6MM Overall Length; 100MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged

制造商部件号

THOMSON 511P35A1

BDI部件号
865899

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486691723
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Standard Style | 0.03 C Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511P35A1
重量/磅
3.968
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 111.6MM Overall Length; 100MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
总高
1.614 英寸 | 41 毫米
全长
4.394 英寸 | 111.6 毫米
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新