

THOMSON
THOMSON
512P35C1
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 512P35C1
Carriage; Roller Slide; Series 500; 109MM Overall Length; 70MM Overall Width; 47MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
512P35C1
BDI部件号
871135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/512P35C1/p/871135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486725503
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow Style | 0.03 C Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
512P35C1
重量/磅
3.307
详细描述
Carriage; Roller Slide; Series 500; 109MM Overall Length; 70MM Overall Width; 47MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
总高
1.85 英寸 | 47 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
全长
4.291 英寸 | 109 毫米