对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

512P55D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-512P25D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNE55OHhNRFEzT1RBNU9ERXdNVGM1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVeE1sQXlOVVF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWFiZmIxNTVlYTFhMmIwNzg1NDJhMjhlMjNiMDA2YjY4YTdhZGNlMDI2OWU2MjZlMTc1NmNmNWUwOTczNzFh
871737 滑块 

THOMSON THOMSON

512P55D1

描述

THOMSON 512P55D1

Carriage; Roller Slide; Series 500; 205.5MM Overall Length; 100MM Overall Width; 67MM Overall Height; 53MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long

制造商部件号

512P55D1

BDI部件号
871737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486725718
重量 / Kilogram
6.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow Long Style | 0.03 C Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
512P55D1
重量/磅
13.448
详细描述
Carriage; Roller Slide; Series 500; 205.5MM Overall Length; 100MM Overall Width; 67MM Overall Height; 53MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
总高
2.638 英寸 | 67 毫米
全长
8.091 英寸 | 205.5 毫米
导轨宽
2.087英寸 | 53毫米
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新