CD15AAAH https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRXXXX-ACCUMINI-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnNE9TOHhNRFEzT1RBMk5EYzBNemsyTmk5SlRrUlVTRTlRVWxoWVdGaGZRVU5EVlUxSlRrbGZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZmNWI4MDAxNTAwNWU1ZDdiM2Y1YmZhNjdhZjYyNTkyNWZiZjhmY2NlZTZkZmYxNTE3ZWNmMGNhNzQ2N2ViOTQ
857187 滑块 

THOMSON THOMSON

CD15AAAH

描述

THOMSON CD15AAAH

Carriage; Ball Slide; Series Accumini; 58MM Overall Length; 38MM Overall Width; 19MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

制造商部件号

CD15AAAH

BDI部件号
857187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486836049
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
Accumini
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Standard Style | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
CD15AAAH
重量/磅
0.311
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series Accumini; 58MM Overall Length; 38MM Overall Width; 19MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总高
0.748 英寸 | 19 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
全长
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新