对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MHTG15C1HS2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOPRFCRG-MHTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE9DOHhNRGN3TURNMU5ERTFPRFl5TWk5TlJsSkpTMDlRVWtaRFVrZGZUVWhVUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZlNWM1NDRjM2Q4MTNjMWMxOTFjZjc0OTRiOWI5YTFmYWU0NGI4OGYwYzAxZTI1MzE0YWNkZmI3OGI3YWU1YWQ
23126049 滑块 

IKO IKO

MHTG15C1HS2

描述

IKO MHTG15C1HS2

Ball Slide Carriage; 82MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; 15MM Rail Width; MHT Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged

制造商部件号

MHTG15C1HS2

BDI部件号
23126049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MHT
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Standard Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.63945
详细描述
Ball Slide Carriage; 82MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; 15MM Rail Width; MHT Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
总高
0.768 英寸 | 19.5 毫米
总宽
1.85 英寸 | 47 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米
全长
3.228 英寸 | 82 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新