NAS25AL-K https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-NASK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnM1lTODVPRE0wTlRrMU9UQTVOall5TDBsT1JFNVRTME5TUjFoWVdGOU9RVk5MWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0M2ZjOWUyNmY1OTRmZjY1ZDgzMWE2MDc3OTQzMGNjZTJkYmY1MDExMTg0Nzc2NWM3MjlmMzY5ODRkNGFlNzlk
20217132 滑块 

NSK NSK

NAS25AL-K

描述

NSK NAS25AL-K

Carriage; Ball Slide; Series NAS; 81.6MM Overall Length; 48MM Overall Width; 26MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular

制造商部件号

NAS25AL-K

BDI部件号
20217132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176817076
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
NAS
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Load Type | Lubricating Unit
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series NAS; 81.6MM Overall Length; 48MM Overall Width; 26MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米
全长
3.213 英寸 | 81.6 毫米
总高
1.024 英寸 | 26 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新