INA
INA
RWU55-E-H-G2-V3
INA INA
描述
INA RWU55-E-H-G2-V3
Profile Rail Carriage; Series RWU; 55 Size; High Type; High Perload; G2 Precision Grade
制造商部件号
RWU55-E-H-G2-V3
BDI部件号
18314507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/RWU55-E-H-G2-V3/p/18314507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802117370
重量 / Kilogram
4.898
Product Group - BDI
L00280
名称
Carriage
关键字串
Profile Rail
重量/磅
10.79823
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
Series RWU; 55 Size; High Type; High Perload; G2 Precision Grade
详细描述
Profile Rail Carriage; Series RWU; 55 Size; High Type; High Perload; G2 Precision Grade