INA
INA
RWU55-E-HL-G2-V3
INA INA
描述
INA RWU55-E-HL-G2-V3
Carriage; Roller Bearing; Series RWU; 210.7MM Overall Length; 100MM Overall Width; 69MM Overall Height; 53MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
制造商部件号
RWU55-E-HL-G2-V3
BDI部件号
17030065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/RWU55-E-HL-G2-V3/p/17030065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.34
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Bearing
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
RWU
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Roller Bearing Linear
重量/磅
13.97729
详细描述
Carriage; Roller Bearing; Series RWU; 210.7MM Overall Length; 100MM Overall Width; 69MM Overall Height; 53MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
全长
8.295 英寸 | 210.7 毫米
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
总高
2.717 英寸 | 69 毫米
导轨宽
2.087英寸 | 53毫米