对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FNYBUTWNO24A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTWN016A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobVppOHhNRFEzT1RBM01UUTJNVFF3Tmk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVYwNHdNVFpCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NmRmNDUzZWQyNzk2ZjVlZDg4YWY1NmU4MGY5NzBhNGU3ZTM4YWExYzVjZDY0Y2EwNmQ4NWMxNWMxODliOWVl
854395 轴承座 

THOMSON THOMSON

FNYBUTWNO24A

描述

THOMSON FNYBUTWNO24A

1-1/2" Bore; 1.75" Base to Center Height; 4.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-24-A-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

FNYBUTWNO24A

BDI部件号
854395

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486203377
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-24-A-OPN
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD | 1/4 Inch Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 3 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUTWNO24A
重量/磅
7.8
详细描述
1-1/2" Bore; 1.75" Base to Center Height; 4.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-24-A-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
4.1英寸 | 104.1毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新