EWELLIX
EWELLIX
LUCF 40
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LUCF 40
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 58MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF40; 2 Shields; Adjustable; Self Aligning
制造商部件号
LUCF 40
BDI部件号
1238487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/LUCF-40/p/1238487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314272799
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Shields
可调节/不可调节
Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
LBCF40
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Secondary Mounting Hole Diameter 8.4 MM
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
LUCF 40
重量/磅
1.565
详细描述
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 58MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF40; 2 Shields; Adjustable; Self Aligning
名义螺栓孔中心
2.3英寸 | 58毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到中心高度
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米