SPB12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMFpDOHhNRFEzT1RBM09UUTRPVFUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VmOTQwZDkxYzg1ZjRiNzBkNjNhOTlhNWRiMWVhNTVlZWRhNTIwZDc0ODgxYzkxOTRjMzQ5M2RiZmNhZWM2NQ
853999 轴承座 

THOMSON THOMSON

SPB12

描述

THOMSON SPB12

3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-12-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

SPB12

BDI部件号
853999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 10

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101932
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-12-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB12
重量/磅
0.6
详细描述
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-5/8" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-12-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
底座到中心高度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
名义螺栓孔中心
2.4英寸 | 61毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新