

THOMSON
THOMSON
SPB20-L4L
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPB20-L4L
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-20-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
SPB20-L4L
BDI部件号
854023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPB20-L4L/p/854023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486583417
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-20-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.10 Bolt | Lube for Life
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB20-L4L
重量/磅
2.5
详细描述
1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; 3-1/2" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-20-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义螺栓孔中心
3.5英寸 | 88.9毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米