THOMSON
THOMSON
SPB24OPN-CR
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPB24OPN-CR
1-1/2" Bore; 1.75" Base to Center Height; 4.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 3" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-24-OPN-DD-CR; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
SPB24OPN-CR
BDI部件号
854033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPB24OPN-CR/p/854033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486257950
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-24-OPN-DD-CR
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB24OPN-CR
重量/磅
3.407
详细描述
1-1/2" Bore; 1.75" Base to Center Height; 4.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 3" Length Thru Bore; 0.28" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-24-OPN-DD-CR; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
4.1英寸 | 104.1毫米
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米