

THOMSON
THOMSON
SPB8OPN-MOD
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPB8OPN-MOD ; 轴承/直线轴承
1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 0.8" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
SPB8OPN-MOD
BDI部件号
855419
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/SPB8OPN-MOD/p/855419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-8-OPN-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB80PN-MOD
重量/磅
0.18
详细描述
1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 0.8" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
底座到中心高度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
名义螺栓孔中心
0.8英寸 | 20.3毫米