SPB8OPN https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SPB16OPNDD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNE5EQXhNVFUxTUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMUJDTVRaUFVFNUVSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzA0MTI4YzEwY2I4MjliODliOTJhODI4OGQxNDJiODBkNjQ5ZGNhMDdkNWFmOTE1OWY4ODA4MTc1MjJhYmZlZA
854059 轴承座 

THOMSON THOMSON

SPB8OPN

描述

THOMSON SPB8OPN ; 轴承/直线轴承

1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

SPB8OPN

BDI部件号
854059

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 10

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486102298
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-8-OPN-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.6 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
SPB8OPN
重量/磅
0.2
详细描述
1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
1.7英寸 | 43.2毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
底座到中心高度
0.687 英寸 | 17.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新