TWN10OPN https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-TWN16OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNE5pOHhNRFEzT1RBNE5UVTFNVFkwTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVkZkT01UWlBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ4OGUxMTFjMjkzOWI4NjEyOTU4ODU1MWYxYWVkYTIxNzU1NWFjYzg0MGEzYzFmOWVjZDZjOGRlMjAyZmM2OWQ
854464 轴承座 

THOMSON THOMSON

TWN10OPN

描述

THOMSON TWN10OPN ; 轴承/直线轴承

5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

制造商部件号

THOMSON TWN10OPN

BDI部件号
854464

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486102885
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-10-OPN-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
No.8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.5 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
TWN10OPN
重量/磅
0.8
详细描述
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-OPN-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
名义螺栓孔中心
2.1英寸 | 53.3毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新