M207-30-012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOCLUBRK-ACCM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd6WkM4eE1EYzJOVGd6T1RneU5qazNOQzlKVGtSVVNFOURURlZDVWt0ZlFVTkRUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmEzM2JhZjI2YjM1YmM2NDg3NjViMmEzYjVlNTgyY2ZiNWFjMDhlNTNhNDYyMDhjYjYzNjBiODAxNTk2MTk5ZQ
844336 手动离合器与制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

M207-30-012

描述

WARNER ELECTRIC M207-30-012

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Face Mount; Clockwise Rotation; Indexing - Starting - Stopping; Static Torque 1500Lb-in; Mechanical | Spring; THE GENUINE WRAP SPRING; ACCM Series; 400 Max RPM

制造商部件号

M207-30-012

BDI部件号
844336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0889208457768
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Face
旋转方向
Clockwise
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Indexing | Starting | Stopping
限动环数量
4
扭矩
Static Torque 1500Lb-In
产品类型
Freewheel
启动/返回
Mechanical | Spring
品名
THE GENUINE WRAP SPRING
产品系列
ACCM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
400
摩擦片数量
0
调整方式
Automatic
应用
Business Machines | Packaging Equipment | Material Handling Conveyors | Ribbon Drives | Copying Machines
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Special
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
4
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Face Mount; Clockwise Rotation; Indexing - Starting - Stopping; Static Torque 1500Lb-in; Mechanical | Spring; THE GENUINE WRAP SPRING; ACCM Series; 400 Max RPM
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新