Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

M208-30-022 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOCLUBRK-PSI-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMU1pODVNamt6TWpReE1ESTBOVFF5TG1wd1p3fDVlMDBhNDYyOTE0ZmZhOTA3NThhOGUyODU1NmYwNGQ1OTZhNDA0ZGI0NTZmY2I0YTc4ZmY0MTZkZmUzYTJjNmQ
844364 Manuális tengelykapcsolók és fékek 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

M208-30-022

Leírás

M208-30-022

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 31.75MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 300RPM Max Speed

Anyagszám

M208-30-022

BDI anyagszám
844364

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3,746
EAN
0781711065242
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Clockwise
Súrlódások száma
Stop Collar
Mozgástípus
Starting | Coast-To-Stop
Zárógyûrûk száma
4
Nyomaték
Static Torque 2500Lb-in
Terméktípus
Wrap Spring
Aktiválás/visszaállás
Mechanical | Spring
Terméksorozat
WSC
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
Maximális RPM
300
Korrekciós típus
Manual
Alkalmazás
Industrial
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.warnerelectric.com
Súly / LBS
8.25
Hosszú leírás
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 31.75MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 300RPM Max Speed
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés