https://www.bdiexpress.com/medias/INDEATCLUTCH-PNEU-CB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaVppOHhNREF5T0RVME16Y3dOVEV4T0M5SlRrUkZRVlJEVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5RFFsOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjQxZTU3YTIyZDYxZjIxN2QxYmE5MzRmNDg1NGI0NTQzNTIzY2Q5ZTk0NTY4MTNkY2E3NjcwNWJlMjlkZjI3
19212902
Pneumatyczne sprzęgła i hamulce
AIRFLEX
AIRFLEX
104122F
AIRFLEX AIRFLEX
Opis
AIRFLEX 104122F
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Shaft Input; Shaft Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 16625Lb-in at 75psi
Nr. katalogowy
104122F
Nr kat. BDI
19212902
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Pneumatyczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/104122F/p/19212902
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
56,7
UNSPSC
26111911
Grupa Produktowa BDI
C02104
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Reborable
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
Minimum Plain Bore
Moment Obrotowy
Static Torque 16625Lb-in at 75psi
Typ Produktu
Friction Shoe
Ruch/Powrót
Air
Nazwa Handlowa
AIRFLEX
Seria Produktu
CB
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Ciśnienie
110psi
Zastosowanie
Can Making Machinery | Commercial Laundry Equipment | Metal Forming | Oil and Gas | Printing | Rubber Processing | Tire Building
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Speed | Cyclic Operations | Torsion Resilient Principle Construction | Close Mounted Arrangement
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
Waga / LBS
125
Długi Opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Shaft Input; Shaft Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 16625Lb-in at 75psi
Średnica Pilotowa
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież